Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSA-Trennleiste 2/10 SK zu 10 DA 103396


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LSA-Trennleiste 2/10 SK zu 10 DA 103396
LSA-Trennleiste 2/10 SK zu 10 DA 103396
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56357023
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     103396
EAN/GTIN:
     4057227033966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Trennleiste
lsa trennleiste

LSA-Trennleiste 2/10 SK zu 10 DA 103396

LSA-Trennleiste 2/10 SK zu 10 DA Schraubklemme zweiseitig für Montagewanne Schraubklemmen zum Anschluss von Adern mit Leiterquerschnitt bis 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Einbaumöglichkeit für Überspannungsschutz:
ja
Mit Leistenmarkierung:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
129,5 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
10
Leiterdurchmesser:
2,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldeleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.