| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56218261 Herst.-Nr.: 95 62 190 T BK EAN/GTIN: 4003773080633 |
| |
|
| | |
| Drahtseilschere 190mm, mit Bef.-Öse 95 62 190 T BK 95 62 190 T BK Drahtseilschere Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge. Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder. Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar. Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten. Schneidenhärte ca. 64 HRC. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. Weitere Informationen: | | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | nein | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | ja | Gesamtlänge: | 190 mm | Schneidbacken auswechselbar: | nein | Mit Abisolierfunktion: | nein | Isoliert: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Griffausführung: | 2-Komponenten | Mit Aufprallschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabeltrenner, Schere, Handkabelschere |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,39* | € 51,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 39,64* | € 51,47* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,28* | € 52,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,42* | € 52,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 40,23* | € 53,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|