Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer 1100 Watt 9565HRZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer 1100 Watt 9565HRZ
Winkelschleifer 1100 Watt 9565HRZ
Artikel-Nr.:
     3517A-56211665
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9565HRZ
EAN/GTIN:
     0088381822800
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschleifer (elektrisch) makita...

Winkelschleifer 1100 Watt 9565HRZ

Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit, Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender, Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz, mit Spindelarretierung, Lieferung ohne Scheibe
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1100 W
Spannung:
230 V
Frequenz:
50..60 Hz
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
12000 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Länge:
385 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer makita, Schleifmaschine, Winkelschleifer, Trennschleifer, Schleifer, Flex
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,37*
€ 92,19*
5 Tage
58
€ 5,99*
ab € 74,94*
€ 92,20*
€ 4,90*
ab € 79,44*
€ 100,29*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,89*
€ 105,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 88,67*
€ 109,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.