Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra-Wasserp.-Zange 180mm 87 01 180 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cobra-Wasserp.-Zange 180mm 87 01 180 SB
Cobra-Wasserp.-Zange 180mm 87 01 180 SB
Artikel-Nr.:
     3517A-56207704
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 01 180 SB
EAN/GTIN:
     4003773012016
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange

Cobra-Wasserp.-Zange 180mm 87 01 180 SB

87 01 180 SB KNIPEX Cobra Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen:
18
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Aufprallschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wasserpumpenzange knipex 180mm, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, Wapu, Wapuza, Zange, Rohrzange, Pumpenzange
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 17,68*
€ 21,76*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 16,83*
€ 22,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,19*
€ 22,97*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 23,43*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,33*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.