Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2 -Sensor SKD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CO2 -Sensor SKD
CO2 -Sensor SKD
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56159367
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0345
EAN/GTIN:
     4012799573456
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB CO2-Sensor

CO2 -Sensor SKD

CO2-Sensor zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der CO2-Konzentration. Optischer Sensor mittels Infrarotabsorbtion. Mit 5 Leuchtdioden zur Anzeige der CO2-Konzentration. Mit 0 V bis 10 V Ausgang zur Ausgabe der CO2-Konzentration. Mit 0 V bis 10 V Ausgang zur Ausgabe der Temperatur. Nicht für sicherheitsrelevante Gasmessungen einsetzen. Zubehör: Sicherheitstransformator (230 V / 24 V) bauseits beschaffen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Ausführung:
CO2-Sensor
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 310,85*
€ 364,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 312,82*
€ 366,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 316,81*
€ 371,22*
Frei Haus
ab € 319,92*
€ 374,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,05*
€ 382,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,76*
€ 432,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,83*
€ 421,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.