Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschalt-Spartrafo JET 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-56159320
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     JET 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Spartrafo

Vorschalt-Spartrafo JET 250

Spartransformator für den mobilen Einsatz zur Spannungsanpassung von 110 Vac Netzen an 230 Vac Geräte wenn keine elektrische Trennung gefordert ist.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
110 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
180 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Vorschalt-Spartrafo, Vorschalt-Spartransformator, Vorschalt-Trafo, Vorschalt-Transformator, Vorschalttrafo, Vorschalttransformator, vorschalttrafo block, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator, Trafo, Transformator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 149,87*
€ 187,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,73*
€ 187,70*
€ 5,95*
ab € 151,72*
€ 189,67*
Frei Haus
ab € 156,15*
€ 194,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.