Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle D 21,3mm NIRO ERS 21 AB11 V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517A-55989989
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410319
EAN/GTIN:
     4013364081505
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
dehn erdungsschellen
erdungsschellen

Erdungsrohrschelle D 21,3mm NIRO ERS 21 AB11 V2A

Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung NIRO mit Schrauben M10, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder.
Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
21 mm
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Querschnitt des anzuschließenden Kabels:
38,5..78,5 mm²
Anzahl der Leiter:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Erdungsmaterial, EMV-Erdungsschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
202
1
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 5,15*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 6,32*
14 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 5,17*
€ 6,52*
1
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 6,94*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,86*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.