Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter UNIgrip NIRO DLH UG 8 H32 L205V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55989817
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206309
EAN/GTIN:
     4013364042780
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen

Dachleitungshalter UNIgrip NIRO DLH UG 8 H32 L205V2A

Dachleitungshalter UNIgrip mit geprägter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel / Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 32 mm, lose Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Länge des Trägers:
205 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, leitungshalter 8mm, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 2,95*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,7722*
€ 3,3822*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,51*
50
Frei Haus
ab € 2,8856*
€ 3,5156*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3822*
€ 4,02482
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7722*
€ 3,29892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 169,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.