Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter DEHNquick NIRO DLHDQ610H55L260V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55989736
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     202902
EAN/GTIN:
     4013364020467
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm

Dachleitungshalter DEHNquick NIRO DLHDQ610H55L260V2A

Dachleitungshalter mit Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung gerade, mit Leitungshalter DEHNQICK und fester Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6..10 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Länge des Trägers:
260 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
393
1
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 3,55*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,27*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 4,41*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 5,11*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.