Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter m.Doppelüberleger DLHZS710FL20KT12STTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55989510
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     216000
EAN/GTIN:
     4013364020054
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm

Dachleitungshalter m.Doppelüberleger DLHZS710FL20KT12STTZ

Dachleitungshalter für Ziegel-, Schiefer- und Wellplattendächer, mit wetterbeständiger Klemmtülle, feste Leitungsführung. Ausführung aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
7..10 mm
Anwendung:
Wellplattendach
Montageart:
schraubbar
Werkstoff des Halters:
Stahl
Werkstoff des Trägers:
Kunststoff
Länge des Trägers:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
129
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 3,15*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 2,96*
€ 3,87*
25
Frei Haus
ab € 3,0192*
€ 3,9392*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,02*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 96,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.