Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsklemme 1-Leiter, TS 35 2016-7111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55962799
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-7111
EAN/GTIN:
     4044918964562
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
reihenklemmen wago

Potentialausgleichsklemme 1-Leiter, TS 35 2016-7111

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme
16 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
16,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Neutralleitertrennklemme, N-Trennklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,1344*
€ 2,7544*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,29585*
€ 2,92585*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,93*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,00*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 2,4428*
€ 3,1128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,1128*
€ 3,70423
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8728*
€ 3,41863
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4428*
€ 2,90693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-7300
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-304
ab € 0,2905*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-305
ab € 0,5456*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,146*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,274*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405/011-000
ab € 2,7084*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,02365*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-7192
ab € 0,2292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1461*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.