Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal LK4 60025


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal LK4 60025
Verdrahtungskanal LK4 60025
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55951657
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178028
EAN/GTIN:
     4012196001255
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal LK4 60025

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, obo verdrahtungskanal h60, verdrahtungskanal obo, verdrahtungskanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 3,48*
€ 5,17*
1 Tag
120
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,27*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,57*
€ 5,30*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 4,045*
€ 5,995*
3 Tage
51
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 5,37*
€ 7,79*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 5,30*
€ 6,307
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 45,578*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 169,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.