| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55908645 Herst.-Nr.: 07.311.6855.0 EAN/GTIN: 4015573571129 |
| |
|
| | |
| Abschlußplatte 07.311.6855.0 Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKI 4/3..., Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,48* | € 3,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,41* | € 5,17* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,778* | € 5,708* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,788* | € 5,728* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,87* | € 5,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,341* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|