Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 10p Zugfeder 500V 16A HDC HE 10 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchseneinsatz 10p Zugfeder 500V 16A HDC HE 10 FT
Buchseneinsatz 10p Zugfeder 500V 16A HDC HE 10 FT
Artikel-Nr.:
     3517A-55902019
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1745770000
EAN/GTIN:
     4008190985493
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder

Buchseneinsatz 10p Zugfeder 500V 16A HDC HE 10 FT

Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 7,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,53*
€ 7,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 7,97*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,92*
€ 8,23*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,21*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1471500000
ab € 0,44583*
Zubehör
Weidmüller
1471300000
ab € 0,21846*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.