Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiss/transparent TAG22TD3-896-WHCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 896 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 896 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 896 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 896 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 896 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 896 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für Thermotransferbedruckung Typ 896 25,40x12,70x36,50 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     3517A-55888684
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-22896
EAN/GTIN:
     4031026209906
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Etiketten weiss/transparent TAG22TD3-896-WHCL

Hochwertige Kabellaminieretiketten. Geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen. Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat. Abgerundete Kanten bieten zusätzliche Haltekräfte. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Thermotransfer Etiketten von HellermannTyton garantieren eine gute Lesbarkeit der Etiketten und bieten zudem hohe Beständigkeiten und Abriebfestigkeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Kabeldurchmesser:
3,5..7,6 mm
Länge:
36,5 mm
Breite:
25,4 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2500
Frei Haus
ab € 0,0536*
€ 0,0673*
21 Tage
unbekannt
2500
€ 5,90*
ab € 0,05339*
€ 0,06749*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 1250000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 168,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.159,76*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 977,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.