Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe 24kV m.Schraubverbinder CHMSV/24KV/95-240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55864634
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     258142
EAN/GTIN:
     4010311139777
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack

Verbindungsmuffe 24kV m.Schraubverbinder CHMSV/24KV/95-240

1-Leiter-Verbindungsmuffe geeignet für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel. Ermöglicht das Verbinden von Kabeln verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht und Schirmgestaltung. Mit Schraubverbinder. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle. Eigenschaften: Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente, sowohl für Cu- als auch für AI-Leiter für alle Kabel mit Kupferdraht- oder Bandschirm, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, schnelle, einfache und sichere Montage, sofort betriebsbereit, Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Mit Schutzleiter:
ja
Leiternennquerschnitt:
95..240 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 240mm2, Übergangsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Muffe, Kabelverbindungsmuffe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 184,89*
€ 220,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,89*
€ 221,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,74*
€ 236,34*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,70*
€ 239,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,73*
€ 255,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,55*
€ 263,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258130
ab € 139,01*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258132
ab € 174,93*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258140
ab € 114,61*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258141
ab € 193,13*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258143
ab € 283,47*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258144
ab € 222,26*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
258146
ab € 399,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.