Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter vz VE50 0624/001/52 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter vz VE50 0624/001/52 6
Sechskantmutter vz VE50 0624/001/52 6
Artikel-Nr.:
     3517A-55818708
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/001/52 6
EAN/GTIN:
     4001796003820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter vz VE50 0624/001/52 6

Sechskantmutter Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt LnL- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
5 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,0405*
€ 0,061*
1 Tag
150
50
€ 4,99*
ab € 0,0407*
€ 0,0613*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,0417*
€ 0,0685*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,05027*
€ 0,07617*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.