Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEL Fe/CuNi JX 6X1,5 IEC 0165002/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KEL Fe/CuNi JX 6X1,5 IEC 0165002/1000
Artikel-Nr.:
     3517A-55693337
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0165002/1000
EAN/GTIN:
     4044774678351
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung

KEL Fe/CuNi JX 6X1,5 IEC 0165002/1000

Thermoleitung KEL Fe/CuNi JX 6X1,5 IEC 1000 M
Thermoleitung
JX
IEC
PVC-PVC - rund
6X1.5
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.745,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 14,7455* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.051,50*
€ 17.911,285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14.985,97*
€ 17.833,3043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14.775,98*
€ 17.583,4162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14.745,50*
€ 17.547,145
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.