Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEL Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN 0155010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
KEL Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN 0155010
KEL Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN 0155010
Artikel-Nr.:
     3517A-55691736
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0155010
EAN/GTIN:
     4044773075632
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Thermoausgleichsleitung
din kabel

KEL Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN 0155010

Thermoleitung KEL Fe/CuNi LX 24x1,5 DIN
Thermoleitung
LX
DIN
PVC-PVC - rund
24X1.5
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
12
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,64*
€ 54,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,45186*
€ 54,68186*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 54,57*
€ 64,94
pro Meter
ab 2 Meter
€ 53,97*
€ 64,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 51,57*
€ 61,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,36*
€ 57,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,28*
€ 56,26
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,64*
€ 48,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.