Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X05V-K 1x0,75 WHBU 4512442S S250


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
X05V-K 1x0,75 WHBU 4512442S S250
X05V-K 1x0,75 WHBU 4512442S S250
Artikel-Nr.:
     3517A-55678516
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512442S/250
EAN/GTIN:
     4044774701158
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X05V-K 1x0,75 WHBU 4512442S S250

Interne Verdrahtung von Geräten, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, Mit Farbwendel gekennzeichnet, In Anlehnung an EN 50525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
sonstige
Schirm:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,23575*
€ 0,27575*
Lager 3517
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,25212*
€ 0,28212*
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,44*
3 Tage
540
250
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,39*
€ 0,45*
3 Tage
nicht lagernd
250
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,33692*
€ 0,58788*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,28212*
€ 0,33572
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,26212*
€ 0,31192
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,25212*
€ 0,30002
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 70,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4512402S
ab € 0,23575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512382S
ab € 83,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512392S
ab € 16,75*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512232S
ab € 0,23575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512252S
ab € 0,24575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512262S
ab € 0,23575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512292S
ab € 0,24575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512352S
ab € 0,24575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512432S
ab € 0,24575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512922S
ab € 0,24575*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512202S/250
ab € 56,6075*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512212S/250
ab € 56,5925*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512242S
ab € 82,81*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512452S
ab € 78,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
4512342S
ab € 82,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.