Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIREX/ÖLFLEX SPIRAL 540P 5G1/1500 71220138


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPIREX/ÖLFLEX SPIRAL 540P 5G1/1500 71220138
SPIREX/ÖLFLEX SPIRAL 540P 5G1/1500 71220138
Artikel-Nr.:
     3517A-55671198
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     71220138
EAN/GTIN:
     4044773331929
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

SPIREX/ÖLFLEX SPIRAL 540P 5G1/1500 71220138

Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1/1500
Spiralkabel
5G1
1500mm - 5000mm
U0/U: 300 / 500 V
PUR
Aderidentifizierung: Farben
Anwendungsgebiete: In feuchten Räumen oder im Freien
Maschinenbau
Raue Einsatzbedingungen
Medizinische Geräte
Bauindustrie
Nutzen: Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen
Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien
Erhöhte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Außenmantels
Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial
Auszugslängen bis zum 3,5-fachen der geschlossenen Spirallänge und besonders hohe Rückstellkräfte
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
gelb
Spirallänge (geschlossen):
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung 5g1, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Wendelleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 79,31*
€ 99,83*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,02*
€ 99,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,41*
€ 99,96*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,50*
€ 101,66*
Frei Haus
ab € 91,89*
€ 118,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.