Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdleiter-Trennklemme 220V 282-139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennreihenklemme gr Serie 282 0,2-6qmm 1Etage APL_erf.
Trennreihenklemme gr Serie 282 0,2-6qmm 1Etage APL_erf.
Artikel-Nr.:
     3517A-55264659
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-139
EAN/GTIN:
     4045454448509
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme

Erdleiter-Trennklemme 220V 282-139

Erdleiter-Trennklemme
230 V
6 mm²
CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Trennreihenklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 19,36*
€ 22,05*
12
€ 5,95*
ab € 20,98236*
€ 23,70236*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 21,22*
€ 24,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,17*
€ 24,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,21*
€ 26,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-143
ab € 7,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-144
ab € 7,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-422
ab € 0,33951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-110
ab € 1,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.