Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55253849 Herst.-Nr.: 5ST3031 EAN/GTIN: 4001869187471 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser DC 24-48V, für LS 5ST3031 Arbeitsstromauslöser 24-48V DC für LS-Schalter 5SL4, 5SY, 5SP, FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich) Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | universal | Zusatzeinrichtung: | Arbeitsstromauslöser | Werkseitig angebaut: | nein | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Bemessungsspannung: | 48 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,30* | € 27,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,68* | € 29,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,23* | € 30,04* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,26* | € 31,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,28* | € 33,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|