Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsschiene Steg 3-p. T27 16qmm 1M 22963.003000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdrahtungsschiene Steg 3-p. T27 16qmm 1M 22963.003000
Verdrahtungsschiene Steg 3-p. T27 16qmm 1M 22963.003000
Artikel-Nr.:
     3517A-55220213
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     K302873E
EAN/GTIN:
     3605340590661
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Sammelschienenendabdeckung

Verdrahtungsschiene Steg 3-p. T27 16qmm 1M 22963.003000

Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten. Die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden. Verpackungseinheit = 5 Stück mit Länge 1000mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
13
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
27
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienenendkappe, kammschiene 16qmm, kammschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 35,97*
€ 47,48*
2 Tage
1
1
€ 6,40*
ab € 35,97*
€ 47,62*
1
Frei Haus
ab € 36,83*
€ 48,25*
4 Tage
19
1
€ 5,90*
ab € 39,12*
€ 50,98*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 51,51*
€ 61,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.