Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuscontroller DeviceNet 125-500kB 750-806


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feldbuscontroller DeviceNet 125-500kB 750-806
Feldbuscontroller DeviceNet 125-500kB 750-806
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55219649
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-806
EAN/GTIN:
     4045454527020
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB
Feldbus-Controller

Feldbuscontroller DeviceNet 125-500kB 750-806

Controller DeviceNet
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Feldbuscontroller, Profibus Buskoppler, Profibus Controller, Profinet Gateway, Stiftleiste, feldbus-controller wago, profibus buskoppler, Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,2314*
€ 6,0814*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,98*
€ 327,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 350,63*
€ 382,55*
€ 5,95*
ab € 360,54*
€ 395,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 386,26*
€ 424,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,27*
€ 504,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,74*
€ 488,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,07*
€ 479,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 395,81*
€ 471,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 386,26*
€ 459,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-106
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-600
ab € 11,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-670
ab € 192,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.