Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschalter 25x88mm 3SE6604-2BA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-55217803
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE66042BA01
EAN/GTIN:
     4011209642751
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster

Magnetschalter 25x88mm 3SE6604-2BA01

Magnetschalter, Schaltelement rechteckig groß: 25x 88 mm, 2Ö, mit M8 Stecker 4-polig. Erforderlicher Schaltmagnet 3SE6704-2BA oder mit erhöhtem Schaltabstand 3SE6701-2BA. Zubehör: Kupplung mit Anschlusskabel 5m 3SX5601-3GA05 Magnetschalter SIRIUS 3SE66 für eine platzsparende, manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung.Die berührungslos codierten Geräte sind klein und kompakt und damit für beengte Platzverhältnisse geeignet.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
13 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,78*
€ 64,51*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,36*
€ 67,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,56*
€ 70,44*
8 Tage
3
€ 6,95*
ab € 60,20*
€ 71,26*
Frei Haus
ab € 62,39*
€ 73,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX3260
ab € 5,96*
Zubehör
Siemens
3SX56013GA05
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.