Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AR36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55200117
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT12646AR36
EAN/GTIN:
     4011209508743
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz

Vakuumschütz 110kW/400V/AC 3RT1264-6AR36

Vakuumschütz AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V, 3-polig, Uc: 440-480 V AC(50-60 Hz) / DC Antrieb: konventionell Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Vakuumschütz SIRIUS 3RT12 zum Schalten von Motoren.Die Vakuumschütze 3RT12 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
440..480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
440..480 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
440..480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Vakuumschütz, siemens hilfskontakt 2no 2nc, hauptschütz siemens, hauptschütz, Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 834,88*
€ 912,87*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 839,10*
€ 918,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 885,47*
€ 966,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 937,85*
€ 1.015,19*
Frei Haus
ab € 942,71*
€ 1.019,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,18*
€ 1.149,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,00*
€ 1.135,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,11*
€ 1.102,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,17*
€ 1.080,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,47*
€ 1.053,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 11,44*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,17*
Zubehör
Siemens
3RA19622A
ab € 61,81*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,70*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 7,06*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 7,05*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,70*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,69*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 7,04*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,69*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 7,09*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,24*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA2
ab € 9,18*
Zubehör
Siemens
3TX65463B
ab € 35,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.