Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene proM Compact PS1/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschiene proM Compact PS1/12
Sammelschiene proM Compact PS1/12
Artikel-Nr.:
     3517A-55196924
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL210001R1012
EAN/GTIN:
     4016779463300
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 1-phasenschiene

Sammelschiene proM Compact PS1/12

ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI) und weiteren Installationsgeräten. Die Phasenschiene PS1/12 kommt mit einer Phase mit 10 mm². Die Phasenschiene kann für eine Querverdrahtung von insgesamt 12TE genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass diese Phasenschiene nicht zum Ablängen geeignet ist.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
12
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
44698 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
211 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kammschiene abb, kammschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,78*
€ 2,51*
7 Tage
16
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 2,53*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 2,57*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,69*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,13*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001 - PS-END
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.