Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 1p,B,20A,10kA,T=70mm 5SY5120-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 1p,B,20A,10kA,T=70mm 5SY5120-6
Leitungsschutzschalter 1p,B,20A,10kA,T=70mm 5SY5120-6
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-55171291
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY51206
EAN/GTIN:
     4001869226248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 20a

Leitungsschutzschalter 1p,B,20A,10kA,T=70mm 5SY5120-6

Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Spannungsart:
AC/DC
Frequenz:
50 Hz
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leistungsschutzschalter siemens, LS-Schalter, MCB, Installationsautomat, Automat, Einbauautomat, Verteilereinbaugerät, Überstromschutzschalter, Überstromschalter, LS-Automat
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 24,39*
€ 27,81*
€ 7,90*
ab € 25,02*
€ 28,44*
Lager 3517
€ 4,50*
ab € 25,79*
€ 29,50*
32 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 26,71*
€ 30,40*
€ 5,90*
ab € 28,59*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 6,77*
Zubehör
Siemens
5ST3010-2
ab € 12,16*
Zubehör
Siemens
5ST3011-2
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
5ST3012-2
ab € 12,63*
Zubehör
Siemens
5ST3013
ab € 20,45*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 20,37*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,07*
Zubehör
Siemens
5ST3022-2
ab € 19,29*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 19,43*
Zubehör
Siemens
5ST3031
ab € 19,65*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 44,33*
Zubehör
Siemens
5ST3041
ab € 43,53*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 78,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.