Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiY 1x0,14 GY 4125106S/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiY 1x0,14 GY 4125106S/500
LiY 1x0,14 GY 4125106S/500
Artikel-Nr.:
     3517A-52856268
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4125106S/500
EAN/GTIN:
     4044774695006
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

LiY 1x0,14 GY 4125106S/500

Schaltlitze für die Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen in Geräten, Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Typ YI 2/TI 2 nach VDE 0207-4, In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm, d2=150mm, b=85mm
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grau
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,06522*
€ 0,08832*
Lager 3517
500
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,06614*
€ 0,09004*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,0809*
€ 0,109*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1212*
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,078*
€ 0,1431*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,09004*
€ 0,10715
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,08664*
€ 0,1031
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,06614*
€ 0,07871
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,06614* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 45,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.