Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07V-K 1x1,5 OGWH 4522391S S150


Menge:  Meter  
Produktinformationen
X07V-K 1x1,5 OGWH 4522391S S150
X07V-K 1x1,5 OGWH 4522391S S150
Artikel-Nr.:
     3517A-52856230
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522391S/150
EAN/GTIN:
     4044774705163
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X07V-K 1x1,5 OGWH 4522391S S150

Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, Mit Farbwendel gekennzeichnet, In Anlehnung an EN 50525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
verschiedene
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
3,4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 0,43406*
€ 0,47406*
Lager 3517
150
€ 5,46*
ab € 0,44734*
€ 0,49734*
25 Tage
nicht lagernd
150
€ 5,80*
ab € 0,54*
€ 0,59*
3 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,59174*
€ 1,00547*
150
Frei Haus
ab € 1,16587*
€ 1,32667*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,49734*
€ 0,59183
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,46734*
€ 0,55613
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,44734*
€ 0,53233
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 74,601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522261S
ab € 0,40484*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522421S
ab € 0,41484*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522201S
ab € 87,57*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522431S
ab € 87,08*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522921S
ab € 0,40655*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522241S
ab € 0,42523*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522251S
ab € 0,41484*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522441S
ab € 86,82*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522291S
ab € 0,43406*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522341S
ab € 0,43416*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522311S
ab € 85,91*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522411S
ab € 0,63174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522461S
ab € 0,42406*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522471S
ab € 0,42406*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522231S
ab € 0,41406*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.