Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K EMBOSS 1X1 WH 4510053K/2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
H05V-K EMBOSS 1X1 WH 4510053K/2000
H05V-K EMBOSS 1X1 WH 4510053K/2000
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52851262
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510053K/2000
EAN/GTIN:
     4044774699561
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K EMBOSS 1X1 WH 4510053K/2000

Interne Verdrahtung von Geräten, geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
weiß
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lappkabel litze, litze, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,48*
€ 303,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 291,72*
€ 341,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 344,90*
€ 401,90*
€ 5,95*
ab € 346,44*
€ 405,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,66*
€ 406,5754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 338,70*
€ 403,053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,22*
€ 387,0118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,32*
€ 375,2308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,72*
€ 347,1468
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Meter (ab € 0,14586* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,33*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.