Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-7MS32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-7MS32-0AA0
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-7MS32-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517A-52575107
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23257MS320AA0
EAN/GTIN:
     4042948830499
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-7MS32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=250A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
750..3750 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,07*
€ 1.002,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 913,11*
€ 1.029,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 917,69*
€ 1.029,84*
Frei Haus
ab € 937,57*
€ 1.048,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.069,20*
€ 1.192,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,30*
€ 1.224,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,03*
€ 1.206,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,39*
€ 1.160,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,98*
€ 1.129,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,11*
€ 1.086,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94830QB00
ab € 37,23*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,49*
Zubehör
Siemens
3VA93630SB20
ab € 21,50*
Zubehör
Siemens
3VA93030SB40
ab € 17,59*
Zubehör
Siemens
3VA93830SB10
ab € 18,75*
Zubehör
Siemens
3VA93870SB30
ab € 19,89*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,91*
Zubehör
Siemens
3VA93230RL30
ab € 724,43*
Zubehör
Siemens
3VA93230KD10
ab € 180,65*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,54*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,37*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD30
ab € 14,58*
Zubehör
Siemens
3VA94010WG30
ab € 40,27*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,11*
Zubehör
Siemens
3VA94030JJ23
ab € 81,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.