Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2220-7MN32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52564225
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22207MN320AA0
EAN/GTIN:
     4042948830567
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Niederspannungsmotor

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 3VA2220-7MN32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=200A Überlastschutz Ir=80A...200A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80..200 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..3000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,09*
€ 891,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 801,84*
€ 914,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 808,50*
€ 915,10*
Frei Haus
ab € 823,47*
€ 931,24*
€ 5,95*
ab € 874,83*
€ 987,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,56*
€ 1.088,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,95*
€ 1.068,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,84*
€ 1.024,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,15*
€ 996,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,84*
€ 954,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 35,66*
Zubehör
Siemens
3VA91670SB30
ab € 15,62*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,58*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 211,91*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK11
ab € 29,18*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK21
ab € 49,64*
Zubehör
Siemens
3VA92000WB00
ab € 4,08*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,37*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,27*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB03
ab € 9,47*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA10
ab € 309,96*
Zubehör
Siemens
3VA92620WA00
ab € 4,92*
Zubehör
Siemens
3VA92630JB12
ab € 16,27*
Zubehör
Siemens
3VA92230JF60
ab € 67,12*
Zubehör
Siemens
3VA92230JJ13
ab € 36,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.