Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 191 CY 5G6,0 3023130/600


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX 191 CY 5G6,0 3023130/600
ÖLFLEX 191 CY 5G6,0 3023130/600
Artikel-Nr.:
     3517A-52150936
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     3023130/600
EAN/GTIN:
     4044774575926
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5g6

ÖLFLEX 191 CY 5G6,0 3023130/600

ÖLFLEX® 191 CY - PVC Steuerleitung mit UL/CSA AWM, ölbeständig, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, UL/CSA: 600V, HAR: 300/500V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 15,84*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,74*
€ 18,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,31*
€ 21,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,09*
€ 21,53
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,21*
€ 20,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,42*
€ 19,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,79*
€ 18,79
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,74*
€ 15,16
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120114
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.