Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 50 304729


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 50 304729
Motorschutzstecker 50 304729
Artikel-Nr.:
     3517A-51758998
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     50 304729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker

Motorschutzstecker 50 304729

Motorschutzstecker mit einem Drehknebelschalter mit thermischelektromagnetischer Auslösung. Der angespritzte Steckervorsatz sorgt für große Stabilität des Der Motorschutzschalter ist gleichzeitig Ein/Aus-Schalter, mit Phasenwender und Drehfeldkontrolle. Geeignet für den harten Baustellen- und Industrieeinsatz für z.B. Pumpen und Kompressoren
Weitere Informationen:
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer/magnetischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknebel
Einstellbarer Strombereich:
4..6,3 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 5x16a, Schutzstecker, Motorschutzschalter, Stecker, CEE-Motorschutzstecker, Motorstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 198,07*
€ 236,79*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,93*
€ 246,58*
Frei Haus
ab € 207,81*
€ 248,95*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,60*
€ 250,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,97*
€ 257,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,90*
€ 275,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.