Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose 150x105x80 ENN05007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose 150x105x80 ENN05007
Abzweigdose 150x105x80 ENN05007
Artikel-Nr.:
     3517A-51551753
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN05007
EAN/GTIN:
     3295150050075
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose 150x105x80 ENN05007

Mureva Abzweigdosen. Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 25, 150x105x80 mm. VPE 2. Deckelbefestigung 1/4-Umdrehung.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Einführung von hinten:
nein
Länge:
165 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,35*
€ 7,58*
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 7,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,65*
€ 7,93*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,18*
€ 8,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,70*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.