Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS-Hutschienenzähler 3x230/400V EcoCount #33220216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51459061
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     33220216
EAN/GTIN:
     4048652012763
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

DS-Hutschienenzähler 3x230/400V EcoCount #33220216

Der EcoCount Compact ist ein Zähler zur Messung von dreiphasiger Wirkenergie. Seine kompakte Bauform ermöglicht eine platzsparende Montage (nur 4 TE breit). Der Zähler verfügt über eine 7-stellige LC-Anzeige. Die Energieverbrauchswerte können über einen Impulsausgang ausgegeben werden. Für Industrieanwendungen und Verrechnungszwecke, für 4-Leiternetze, Genauigkeitsklasse B, 7-stellige LC-Anzeige, rollierend, ein Tarifregister, Impulsausgang, Momentanwerterfassung von Leistung P (je Phase und Summe), Spannung (U) und Stromstärke (I) (je Phase), kompakte Bauform, nur 4 Teilungseinheiten, DIN-Schienen Montage nach IEC 60715, EG-Baumusterprüfbescheinigung nach Richtlinie 2004/22/EG (MID = Measuring Instrument Directive).
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, drehstromzähler, stromzähler eintarif, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,36*
€ 120,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,84*
€ 121,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,31*
€ 126,11*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 104,25*
€ 127,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,65*
€ 129,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,71*
€ 148,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,48*
€ 137,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.