Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer Typ K/J/T/E Datenlogger USB Amprobe TMD-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermometer Typ K/J/T/E Datenlogger USB Amprobe TMD-56
Thermometer Typ K/J/T/E Datenlogger USB Amprobe TMD-56
Artikel-Nr.:
     3517A-51458035
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3730138
EAN/GTIN:
     0095969556828
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer

Thermometer Typ K/J/T/E Datenlogger USB Amprobe TMD-56

Digitales Thermometer Tmit Datenloggert und USB Anschluss, Anschluss für zwei Temperaturfühler (für Typen K, J, T, R/S, N und E)? Umschaltbar für Messung in °C oder °F, Integrierter Messwertspeicher (Data Hold), MIN/MAX- und Relativwertmessung, Messung der Durchschnittstemperatur, Integrierte Echtzeituhr und Datum, Beleuchtete Anzeige, USB Schnittstelle, Auto-Power-Off
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
ja
Messbereich:
-180..1350 °C
Thermoelement Typ E:
ja
Thermoelement Typ J:
ja
Thermoelement Typ K:
ja
Thermoelement Typ N:
ja
Thermoelement Typ R:
ja
Thermoelement Typ S:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,61*
€ 205,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,49*
€ 206,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,37*
€ 209,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 190,25*
€ 213,17*
€ 5,90*
ab € 191,68*
€ 214,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
3477302
ab € 140,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.