Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder St bandverz. inkl. Dichtring BSKM-VD 0407


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbinder St bandverz. inkl. Dichtring BSKM-VD 0407
Verbinder St bandverz. inkl. Dichtring BSKM-VD 0407
Artikel-Nr.:
     3517A-50968905
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7216510
EAN/GTIN:
     4012196462094
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Installationskanal

Verbinder St bandverz. inkl. Dichtring BSKM-VD 0407

Bügel mit integrierter Dichtung für BSKM 0407, zur Verbindung und zum rauchdichten Verschluss der Kanalstoßstellen. Verwendbar bei min. 30 mm Seitenabstand des Kanals zur Decke oder Wand. Inkl. loser Dichtung bei Kombination mit Auflager.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
120
Außenhöhe:
40 mm
Außenbreite:
70 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,55*
€ 10,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,82*
€ 11,31*
2 Tage
28
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 11,58*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,18*
€ 11,77*
1 Tag
28
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216515
ab € 9,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216410
ab € 16,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7216310
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.