Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal B:80mm,H:100mm,L:2m CD-HF 80X100 BU


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal B:80mm,H:100mm,L:2m CD-HF 80X100 BU
Verdrahtungskanal B:80mm,H:100mm,L:2m CD-HF 80X100 BU
Artikel-Nr.:
     3517A-50765748
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240602
EAN/GTIN:
     4046356624404
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal bxh 80x100

Verdrahtungskanal B:80mm,H:100mm,L:2m CD-HF 80X100 BU

Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
80 mm
Schlitzabstand:
6,5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,13*
€ 376,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 333,39*
€ 382,66*
€ 5,95*
ab € 335,91224*
€ 387,52224*
Frei Haus
ab € 347,60*
€ 399,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,5368*
€ 431,7168*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 382,66*
€ 455,3654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 379,82*
€ 451,9858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 366,94*
€ 436,6586
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,42*
€ 425,3298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,39*
€ 396,7341
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 41,67375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,087*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 11,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 46,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.