Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längenanpaßstück FWK90/50210, verz. L 6950 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50756242
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6950VERZ
EAN/GTIN:
     4012740194297
Suchbegriffe:
Kabelkanal Längenanpaßstück
Längenanpassstück Brandschutzkanal
kabelkanal längenanpaßstück

Längenanpaßstück FWK90/50210, verz. L 6950 verz

Längenanpassstück zu FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm verzinkt. Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Außenhöhe:
49 mm
Außenbreite:
204 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
204 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,94*
€ 149,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,04*
€ 151,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,41*
€ 152,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,10*
€ 154,60*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,50*
€ 157,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.