Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck symmetrisch GS-SA90130RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außeneck symmetrisch GS-SA90130RW
Außeneck symmetrisch GS-SA90130RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50753688
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277310
EAN/GTIN:
     4012195660767
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck symmetrisch GS-SA90130RW

Außeneck zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 63,23*
€ 81,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 63,87*
€ 81,98*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 66,20*
€ 85,02*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 69,28*
€ 85,60*
1
Frei Haus
ab € 67,53*
€ 86,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.