Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 80 A, AC 600 V TCF80RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-50271817
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TCF80RN
EAN/GTIN:
     0051712236171
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungseinsatz 80 A, AC 600 V TCF80RN

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 600 V, DC 300 V, 26 x 32 x 77 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, träge, nicht-anzeigend, fingersicher, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Ansicht links
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 159,79667*
€ 185,94667*
7 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 159,96*
€ 186,05*
6
Frei Haus
ab € 161,06667*
€ 187,80667*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 171,71*
€ 207,76*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 197,56*
€ 229,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 185,94667*
€ 221,27654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,01667*
€ 214,21984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,79667*
€ 190,15804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.115,68002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
TCFH100N
ab € 29,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.