Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschalter 6kA, B06, 1+N, 1TE 5SV6016-6GV06


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50260034
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV60166GV06
EAN/GTIN:
     4001869568454
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Leitungsschutzschalter

Brandschutzschalter 6kA, B06, 1+N, 1TE 5SV6016-6GV06

5SV6 AFDD/MCB 6kA B06 1+N 1TE Grossverpackung 12 Stück Brandschutzschalter-Leitungsschutzschalter SENTRON 5SV6 für den zuverlässigen und umfassenden Schutz von Menschen, Anlagen und Vermögenswerten bei Fehlerlichtbögen.Brandschutzschalter erkennen frühzeitig gefährliche Fehlerlichtbögen und schalten sicher ab, bevor ein Brand entsteht. Mit ihrer innovativen Technologie decken sie so die bisherige Schutzlücke herkömmlicher Geräte zuverlässig ab.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter siemens 2 polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Einbauautomat, Installationsautomat, Automat, EB-Automat, Schutzschalter, MCB, LS-Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.096,70004*
€ 1.221,58008*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.109,57124*
€ 1.238,38128*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.207,64004*
€ 1.344,50004*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.238,93004*
€ 1.374,67008*
Frei Haus
ab € 1.971,32*
€ 2.323,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.221,58008*
€ 1.453,6803
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.205,53008*
€ 1.434,5808
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.159,37004*
€ 1.379,65035
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.129,08*
€ 1.343,6052
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.096,70004*
€ 1.305,07305
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 91,39167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.