Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter 3P+N Cs-25A Hutschie HTN625C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter 3P+N Cs-25A Hutschie HTN625C
SLS-Schalter 3P+N Cs-25A Hutschie HTN625C
Artikel-Nr.:
     3517A-50250171
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN625C
EAN/GTIN:
     3250613305581
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SLS-Schalter 3P+N Cs-25A Hutschie HTN625C

SLS Schalter 4 polig 3P+N Cs-Charakteristik 25A für Hutschienemontage. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten,  für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
Cs
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 25a hager, sh schalter hager, sh schalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptautomat
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 257,22*
€ 299,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,18*
€ 301,80*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 264,77*
€ 308,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,68*
€ 309,23*
Frei Haus
ab € 268,17*
€ 312,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,23*
€ 367,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,38*
€ 365,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT561
ab € 5,98*
Zubehör
Hager
HZT661
ab € 64,86*
Zubehör
Hager
HZT662
ab € 72,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.