Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler 1phasig direkt 3x80A,4M,MODB ECR180T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energiezähler 1phasig direkt 3x80A,4M,MODB ECR180T
Energiezähler 1phasig direkt 3x80A,4M,MODB ECR180T
Artikel-Nr.:
     3517A-50177740
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ECR180T
EAN/GTIN:
     3250612230440
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Energiezähler 1phasig direkt 3x80A,4M,MODB ECR180T

Energiezähler 1phasig, direkt 3x80A, 4M, MODBUS. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler enthält einen rücksetzbaren Teilzähler.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
92..276 V
Frequenz:
45..65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 412,25*
€ 479,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 413,67*
€ 479,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 417,05*
€ 483,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 418,81*
€ 484,20*
Frei Haus
ab € 423,70*
€ 488,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,20*
€ 576,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,41*
€ 570,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,79*
€ 538,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,53*
€ 525,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,81*
€ 498,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.