Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank FB2,BH5,Gr.0/845mm SL080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank FB2,BH5,Gr.0/845mm SL080
Kabelverteilerschrank FB2,BH5,Gr.0/845mm SL080
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50157832
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL080
EAN/GTIN:
     4015153171404
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Verteiler-Schrank

Kabelverteilerschrank FB2,BH5,Gr.0/845mm SL080

Kabelverteilerschrank Leer,FB2,BH5,Gr,0/845mm,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
845 mm
Breite:
585 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, abn braun leergehäuse, leergehäuse, wandverteiler leergehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 642,66*
€ 743,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 644,33*
€ 744,00*
Frei Haus
ab € 650,25*
€ 750,57*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 937,54*
€ 1.068,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,45*
€ 884,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,83*
€ 875,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,20*
€ 852,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,83*
€ 823,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,66*
€ 764,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.