| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-49009395 Herst.-Nr.: 209301 EAN/GTIN: 8424450237441 |
| |
|
| | |
| Patchkabel U/UTP CU CAT6 LSFH VI.0,3M PK6L03V-T Vorgefertigtes Daten-Patchkabel mit einer Länge von 0,3 m und RJ45-Stecker an jedem Ende. Es besteht aus einem Datenkabel der Kategorie 6, Typ U/UTP, mit Kupferleiter und Außen- mantel aus violettem LSFH (Low Smoke Free of Halogen). Lieferung im Einzelbeutel. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | U/UTP | Kategorie: | 6 | Länge: | 0,3 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | violett | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | violett | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,37* | € 1,50* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,56* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|