Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammscheibe 2-seitig POR/POL SLX32DIS #EN10032523


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogrammscheibe 2-seitig POR/POL SLX32DIS #EN10032523
Piktogrammscheibe 2-seitig POR/POL SLX32DIS #EN10032523
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-48857008
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10032523
EAN/GTIN:
     4015120032523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Piktogrammscheibe
Rettungsweg links
Rettungszeichen links

Piktogrammscheibe 2-seitig POR/POL SLX32DIS #EN10032523

Zweiseitige Piktogramm-Scheibe mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLX. Aus Acrylglas mit aufgeschraubten Piktogrammen, inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
ja
Länge:
350 mm
Breite:
190 mm
Materialstärke:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,31*
€ 22,81*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,44*
€ 22,91*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 23,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,37*
€ 24,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,54*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077210
ab € 80,63*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077319
ab € 88,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.